グリップ 取っ手のおすすめ人気ランキング

2026/02/28更新
601件の「グリップ 取っ手」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「取っ手、グリップ」、「ネジ穴」、「握り手」などの商品も取り扱っております。
コストパフォーマンスに優れたグリップです。 小さな無数の突起がグリップ力を高め、MTBや補修用に最適です。
ブラック 寸法(mm) 120 ハンドル径(Φmm) 22.2
1ペア
769 税込846
当日出荷

材質と波型の形状による優れたクッション性によりグリップ力が向上できます。冷たいハンドルからくる冷えをシャットアウトします。ハンドル部分のぶつかり事故の衝撃を緩和します。付属の専用両面テープで簡単取り付けできます。
付属品 ハンドル取付用両面テープ 材質 NBR(ニトリルブタジエンラバー)
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エラストマー樹脂製なのですべりません。
用途台車・カゴ車のグリップやハンドル。手すりのグリップに。パイプの保護。 材質 エラストマー樹脂
1本
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチグリップです。 疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。
使用温度範囲(℃) 0~80 色(本体) つや消しブラック 表面処理(本体) 熱可塑性エラストマー(TPE)被覆 硬度(本体) ショアA70(TPE)
1個
899 税込989
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(グリップ) 黒色ナイロン樹脂PA6 使用温度(℃) max80 min-20 材質(インサート) 鋼材SUM22・三価クロメート
1個
299 税込329
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クッション性が心地良く、長時間のレバー操作による疲労を軽減するクラッチ&ブレーキレバー用スポンジグリップです。 指にフィットするガイドを施しています。 1セット(左右)
材質 EVA 長さ(mm) 約100 穴径(Φmm) 約10
1セット
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
67 税込74
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

120℃以上加熱すると収縮します。 切って使用して下さい。
材質 EPDM(エチレンプロピレンゴム) 収縮率(%) 約50
1個
1,100 税込1,210
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

箒やモップに装着することで、作業効率があがります。
材質 ポリ塩化ビニル(PVC)・アクリロニトリルブタジエンラバー(NBR) 長さ(mm) 170 繰り返し・詰め替え 対応
1袋(2本)
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

台車ハンドル部分のグリップが向上します。 持ち手部分のマーキングにもなります。 鉄製の冷たいハンドルの冷え対策にもなります。
用途ハンドル部分の安全対策、グリップ向上に セット内容 専用両面テープ 材質 ニトリルゴム(NBR) 長さ(mm) 150 形状 手にフィットする波型形状 グリーン 取付 付属の両面テープで簡単取付け
1セット(2本)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

台車の取っ手に付けてホールド性の向上に。
用途衝撃吸収材 グレー 材質 NBR(発泡ゴム) エスコ品番 EA983FM-6 質量(g) 約20 タイプ 背割れ 寸法(内径×外径×全長)(mm) 18×30×185
1個
490 税込539
翌日出荷

タイプ メネジ 材質(グリップ) ポリプロピレン 材質(メネジ) 黄銅(カドミウム低減材) 色(握り) ブラック
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


一般車、完成車に使われるオーソドックスなグリップです。 リーズナブルな価格で補修用に最適です。
ハンドル径(Φmm) 22.2 セット内容 左右1組 寸法(mm) 握り部分:100
1ペア
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


強く差し込むだけで取付けできますので標準品の磨き棒(公差h9)がそのままご利用になれます。(ΦD寸法の磨き棒がE寸法まで挿入可能)
材質(本体) ポリプロピレン タイプ セルフロック 使用温度範囲(℃) 0~80 色(本体) ブラック 表面処理(本体) つや消し
1個
特価
243 税込267
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
399 税込439
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

簡単、包むだけでズレない抜群のグリップ効果。両面テープや接着剤がなくとも、がっちり効果が出ます。挟み込むだけなので、簡単に使用できます。 はさみやカッターでカットでき、楕円形状にもフィットします。錆びており固定が難しい場合や、後々の交換も考慮して脱着可能なクッション材としてもご利用いただけます。 エラストマー(TPE)素材になりますので、色移りや色焼けしにくく、切り裂きや引っ掻きなどの素材耐久性・安全性も高い素材です。 ポリエチレン製のパイプカバーでは使い捨てや養生テープでの固定など手間がかかってしまうのを解消出来ます。
用途台車やてすりの冷え対策。テーブル脚の保護。階段、介護ベッド、浴室などの手すりのグリップ力強化。 材質 エラストマー(TPE) 長さ(mm) 900
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)